Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PVC L DN 160


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PVC L DN 160
Master-PVC L DN 160
Master-PVC L DN 160
Artikel-Nr.:
     214I-1562870466
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     140-160-102
EAN/GTIN:
     4053863007507
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
PVC-Absaug-/Förderschlauch Master-PVC L Eigenschaften: • Leicht Einsatzbereiche: • Absaug- und Förderschlauch für Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver • Luft- und Klimatechnik, Schutzschlauch, Flüssigkeitsablauf Technische Daten: Wandung: Weich-PVC Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
160 mm
Außen-Ø:
170 mm
Betriebsdruck:
0,220 bar
Biegeradius:
170 mm
Gewicht:
1840 g/m
Vakuum:
0,150 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 24,992* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,32*
€ 387,1308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 322,62*
€ 383,9178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 305,55*
€ 363,6045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,40*
€ 333,676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,92*
€ 297,4048
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.