Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polderflex PUR DN 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polderflex PUR DN 40
Polderflex PUR DN 40
Polderflex PUR DN 40
Artikel-Nr.:
     214I-1562700963
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     118-040-101
EAN/GTIN:
     4053863001208
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Absaug-/Förderschlauch Polderflex PUR Eigenschaften: • Extrem druck- und vakuumfest • Innen und außen glatt • Mikrobenresistent • Permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 omega Einsatzbereiche: • Saug- und Förderschlauch für extremste Einsatzbereiche • Förderung von Kies und Steinen • Sanierung von Gleisanlagen • Transportschlauch für Umschlag- und Förderanlagen • Absaugung von Glasresten, Glaswolle, Steinwolle, Schlacken, Walzzunder und Sinterstoffen • Absaug- und Förderschlauch für Steinbrüche, Zementwerke, Werften und Hafenanlagen • Bei höchsten Anforderungen an Abriebfestigkeit und Standzeit • Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan (nach DIN 53 516 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 3–5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
40 mm
Außen-Ø:
49,50 mm
Betriebsdruck:
5,500 bar
Biegeradius:
200 mm
Gewicht:
1070 g/m
Vakuum:
0,950 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 41,928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 539,42*
€ 641,9098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 536,44*
€ 638,3636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 493,82*
€ 587,6458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 454,48*
€ 540,8312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 419,28*
€ 498,9432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.