Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PUR FLAT H-Food DN 130


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PUR FLAT H-Food DN 130
Master-PUR FLAT H-Food DN 130
Master-PUR FLAT H-Food DN 130
Artikel-Nr.:
     214I-1562700683
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     314-130-501
EAN/GTIN:
     4053863031342
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Lebensmittel-/Pharmaschlauch Master-PUR Flat H-Food Eigenschaften: • Extrem flexibel • Innen glatt • Spiralfrei • Extrem vibrationsfest • Mikroben- und hydrolyseresistent • Hoch abriebfest • Strömungstechnisch optimal • Hohe Zug- und Reißfestigkeit • Halogen- und weichmacherfrei • Dauerknickbeständig • Gas- und flüssigkeitsdicht Beständigkeit: • Allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • Lösungsmittel-, öl-, benzinbeständig Zulassung/Norm: • Lebensmittelecht (FDA) • Schläuche entsprechen den folgenden europäischen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: EU-Verordnung 1935/2004, 10/2011 und 1282/2011 • Werkstoffe entsprechen den folgenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: FDA 21 CFR §177.2600 - FDA 21 CFR §178.2010 • Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU Einsatzbereiche: • Einsatz als Kompensator – spiralfreier Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe • Feststofftransport an Siebmaschinen • Ableitschlauch an Verladestationen Technische Daten: Wandung: reines Polyether-Polyurethan Wandstärke: 1,5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
130 mm
Gewicht:
780 g/m
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, ansauggarnitur, 1562700683, 62700683
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.433,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 143,381* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.713,75*
€ 2.039,3625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.658,16*
€ 1.973,2104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.547,19*
€ 1.841,1561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.483,74*
€ 1.765,6506
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.433,81*
€ 1.706,2339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.