| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562605215 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4034234155621 EAN/GTIN: 4034234155621 |
| | |
|
| | |
| Vielzweckbinder US-Premium IIIR Eigenschaften: • Geprüfter Vielzweckbinder mit V-Kennzeichnung – MPA-Prüfzeugnis • Nimmt nach einer Havarie die ausgelaufene Flüssigkeit auf und bindet sie • Das Material regeneriert sich sofort und kann anschließend noch mehrfach verwendet werden • Granulat aus mehrfach kalzinierter Montmorillonite-Tonerde aus den USA • Ein Kilogramm bindet ca. 0,74 Liter Heizöl EL • Körnung: 0,5 bis 1,0 mm • Schüttgewicht: 580 g/l Farbe: grau Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ölbindegranulat, Kehrspäne, Vielzweckbinder, Späne, Bindemittel, 1562605215, 62605215 |
| | |
| |