| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562601605 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3660447205115 EAN/GTIN: 3660447205115 |
| | |
|
| | |
| Tubenschreiber ST 2100 Eigenschaften: • Einweg-Markierstift mit Kugelspitze • Farbe ohne Schwermetalle • Für Edelstahl geeignet, da sehr geringe Halogen- und Schwefelwerte (> 200 ppm) • Lösungsmittelbeständig • Bis 350 °C hitzebeständig • Verarbeitungstemperatur: –20 °C bis +70 °C • Schriftstärke: 3 mm Einsatzbereiche: • Für einfache und schnelle Farbmarkierung • Signierung auf allen Materialien wie beispielsweise Metall, Beton, Holz, Kunststoff und auf rauen, feuchten, öligen und rostigen Oberflächen Inhalt: 50 ml Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tubenschreiber, Stift, Markierstift, 1562601605, 62601605 |
| | |
| |