Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettfüllgerät für Eimer 335-385mm 50kg PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fettfüllgerät für Eimer 335-385mm 50kg PRESSOL
Fettfüllgerät für Eimer 335-385mm 50kg PRESSOL
Fettfüllgerät für Eimer 335-385mm 50kg PRESSOL
Artikel-Nr.:
     214I-1562506270
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810178504
EAN/GTIN:
     4103810178504
Suchbegriffe:
Fettpresse
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
fettpresse pressol
Fettfüllgerät Eigenschaften: • Für Fettpressen mit DIN-Füllventil • Bequemes und sicheres Befüllen mit Fett • Variable Schraubbefestigung • Passend für alle gängigen Eimergrößen • Lose aufliegender Deckel schützt vor Verschmutzung • Mengenkontrolle problemlos möglich • Abschlussventil verhindert ungewollten Fettaustritt • Für Schmierfette bis NLGI 2
Weitere Informationen:
passend für Eimer ca. kg:
50
für Eimer-Innen-Ø:
335–385 mm
für max. Eimerhöhe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Abschmiergerät, Ölspritzkanne, Pressol, Fett-Füllgerät, Füllgerät, QR4030040, Zerstäuber, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, 1562506270, 62506270
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 101,52*
€ 118,23*
€ 4,90*
ab € 100,80*
€ 120,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,52*
€ 120,15*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 104,98*
€ 120,56*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 136,20*
€ 166,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
17820
ab € 90,14*
Ähnlich
Pressol
17825
ab € 95,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.