| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562506250 Herst.-Nr.: 4103810178054 EAN/GTIN: 4103810178054 |
| |
|
| | |
| Fettfüllgerät Eigenschaften: • Für Fettpressen mit DIN-Füllventil • Bequemes und sicheres Befüllen mit Fett • Variable Schraubbefestigung • Passend für alle gängigen Eimergrößen • Lose aufliegender Deckel schützt vor Verschmutzung • Mengenkontrolle problemlos möglich • Abschlussventil verhindert ungewollten Fettaustritt • Für Schmierfette bis NLGI 2 Weitere Informationen: | | passend für Eimer ca. kg: | 5 | für Eimer-Innen-Ø: | 180–210 mm | für max. Eimerhöhe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abschmiergerät, Ölspritzkanne, Pressol, Fettpresse, Fett-Füllgerät, Füllgerät, QR4030040, Zerstäuber, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, 1562506250, 62506250 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,49* | € 85,19* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,37* | € 86,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,09* | € 87,22* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,66* | € 88,05* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,94* | € 120,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|