Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplung-GRDR m. Schiebekupplung 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellkupplung-GRDR m. Schiebekupplung 22mm
Schnellkupplung-GRDR m. Schiebekupplung 22mm
Schnellkupplung-GRDR m. Schiebekupplung 22mm
Artikel-Nr.:
     214I-1562505850
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12 054
EAN/GTIN:
     4053569777773
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schnellkupplung GRDR mit Schiebekupplung Eigenschaften: • Anschluss 1: Schnellwechselkupplung mit Überwurfsicherung zum Anschluss an ein 4-Backen-Mundstück • Anschluss 2: Schiebekupplung für Flachschmiernippel • Für Hochdruck-Fettpistolen • Düsenrohr, gerade, M10 x 1, 150 mm • Stahl, verzinkt • DIN 3404
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,226 kg
Abmessung:
203 x 35 x 30 mm
Kopf-Ø:
22 mm/0,86 Zoll
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung stahl, schnellkupplung, pressol schnellkupplung, 1562505850, 62505850
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,94*
€ 43,29*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,19*
€ 50,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.