| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562501825 Herst.-Nr.: 4007228701715 EAN/GTIN: 4007228701715 |
| |
|
| | |
| Kanister mit UN-Zulassung Eigenschaften: • Für Säuren und Laugen • Kompakte Form • Handlich • Stapelbar • Lebensmittelbeständig • Schwere Industriequalität Material: Polyethylen Farbe: natur Weitere Informationen: | | Volumen: | 30 l | H x B x T: | 578 x 288 x 230 mm | Ø Öffnung: | 48,5/DIN 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, Lebensmittelkanister, kunststoffkanister pe 30l natur, lebensmittelkanister, lebensmittelkanister 30 liter, Industrie, Weithalsflaschen, Kanister, 1562501825, 62501825 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,12* | € 26,29* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,24* | € 29,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|