| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562501810 Herst.-Nr.: 4007228701685 EAN/GTIN: 4007228701685 |
| |
|
| | |
| Kanister mit UN-Zulassung Eigenschaften: • Für Säuren und Laugen • Kompakte Form • Handlich • Stapelbar • Lebensmittelbeständig • Schwere Industriequalität Material: Polyethylen Farbe: natur Weitere Informationen: | | Volumen: | 5 l | H x B x T: | 252 x 195 x 145 mm | Ø Öffnung: | 34/DIN 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, Lebensmittelkanister, kunststoffkanister pe natur, lebensmittelkanister 5l, lebensmittelkanister, Montagekoffer, Koffer, E-NORM-Sortimente, Kanister, 1562501810, 62501810 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,96* | € 9,42* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,06* | € 10,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|