Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindergriff ThermoplastGrösse 4 M8 25x70,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindergriff ThermoplastGrösse 4 M8 25x70,5 mm
Zylindergriff ThermoplastGrösse 4 M8 25x70,5 mm
Zylindergriff ThermoplastGrösse 4 M8 25x70,5 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1562300429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163880998
EAN/GTIN:
     4059245071197
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff m8
zylindergriff
Zylindergriff Einsatzbereiche: • Montierbar an Handrädern, Haspeln, Kurbeln, u. a. Material: • Thermoplast • Stahlteile brüniert Farbe: schwarz Hinweis: Zylindergriffe werden montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Grifflänge:
70,5 mm
Griff-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 1562300429, 62300429
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,86*
€ 5,18*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,84*
€ 5,66*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.