Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federndes Druckstück NiroThermoplast, D12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federndes Druckstück NiroThermoplast, D12 mm
Federndes Druckstück NiroThermoplast, D12 mm
Federndes Druckstück NiroThermoplast, D12 mm
Federndes Druckstück NiroThermoplast, D12 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1562300386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163879404
EAN/GTIN:
     4059245009572
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück stahl
druckstücke
Federndes Druckstück, glatte Ausführung Material: • Hülse Thermoplast • Feder nicht rostender Stahl • Kugel Edelstahl oder Kunststoff • Kugel gehärtet, blank Farbe: Hülse schwarz Typ 1 = Kugel aus Edelstahl Typ 2 = Kugel aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Typ:
2
L:
16,0 mm
L1:
2,5 mm
D1:
10,0 mm
H:
3,5 mm
D:
12 mm
D2:
14,0 mm
F1 ca.:
15 N
F2 ca.:
25 N
Weitere Suchbegriffe: 1562300386, 62300386
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 1,12*
€ 1,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,48*
6 Tage
501
10
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,83*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,21*
€ 1,94*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.