Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.47T10/48-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.47T10/48-0
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.47T10/48-0
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.47T10/48-0
Artikel-Nr.:
     214I-1561617070
Herst.-Nr.:
     ZS 47T10/48-0
EAN/GTIN:
     4045786237796
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnscheibe Typ T10 – 32 mm ohne Bordscheibe Eigenschaften: • Metrische Zahnscheibe • Für zylindrische Bohrung Einsatzbereiche: • Textilmaschinen • Hochpräzise CNC-Maschinen etc. Technische Daten: Teilung: 10 mm Für Riemenbreite: 32 mm Ausführung: 6 (ohne Bordscheibe) Material: Aluminium Scheibenbreite b1: 37 mm Gesamtbreite B: 47 mm
Weitere Informationen:
D:
95 mm
Anzahl der Zähne:
48
dd:
152,78 mm
da:
150,95 mm
DB:
– mm
Vorbohrung d dmax:
16 mm
Fertigbohrung:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 48 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 1561617070, 61617070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.