Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.47T10/25-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.47T10/25-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.47T10/25-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.47T10/25-2
Artikel-Nr.:
     214I-1561617025
Herst.-Nr.:
     ZS 47T10/25-2
EAN/GTIN:
     4045786237437
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnscheibe Typ T10 – 32 mm mit Bordscheibe Eigenschaften: • Metrische Zahnscheibe • Für zylindrische Bohrung Einsatzbereiche: • Textilmaschinen • Hochpräzise CNC-Maschinen etc. Technische Daten: Teilung: 10 mm Für Riemenbreite: 32 mm Ausführung: 6F (mit Bordscheibe) Material: Aluminium Scheibenbreite b1: 37 mm Gesamtbreite B: 47 mm
Weitere Informationen:
D:
60 mm
Anzahl der Zähne:
25
dd:
79,58 mm
da:
77,70 mm
DB:
83 mm
Vorbohrung d dmax:
12 mm
Fertigbohrung:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 1561617025, 61617025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.