Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.40T10/60-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.40T10/60-0
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.40T10/60-0
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.40T10/60-0
Artikel-Nr.:
     214I-1561616798
Herst.-Nr.:
     ZS 40T10/60-0
EAN/GTIN:
     4045786237826
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnscheibe Typ T10 – 25 mm ohne Bordscheibe Eigenschaften: • Metrische Zahnscheibe • Für zylindrische Bohrung Einsatzbereiche: • Textilmaschinen • Hochpräzise CNC-Maschinen etc. Technische Daten: Teilung: 10 mm Für Riemenbreite: 25 mm Ausführung: 6 (ohne Bordscheibe) Material: Aluminium Scheibenbreite b1: 30 mm Gesamtbreite B: 40 mm
Weitere Informationen:
D:
110 mm
Anzahl der Zähne:
60
dd:
190,98 mm
da:
189,10 mm
Vorbohrung d dmax:
16 mm
Fertigbohrung:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 25mm, 1561616798, 61616798
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,37*
€ 377,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,35*
€ 346,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,08*
€ 322,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,11*
€ 310,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.