Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.31T10/40-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.31T10/40-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.31T10/40-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.31T10/40-2
Artikel-Nr.:
     214I-1561616695
Herst.-Nr.:
     ZS 31T10/40-2
EAN/GTIN:
     4045786237697
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnscheibe Typ T10 – 16 mm mit Bordscheibe Eigenschaften: • Metrische Zahnscheibe • Für zylindrische Bohrung Einsatzbereiche: • Textilmaschinen • Hochpräzise CNC-Maschinen etc. Technische Daten: Teilung: 10 mm Für Riemenbreite: 16 mm Ausführung: 6F (mit Bordscheibe) Material: Aluminium Scheibenbreite b1: 21 mm Gesamtbreite B: 31 mm
Weitere Informationen:
D:
80 mm
Anzahl der Zähne:
40
dd:
127,32 mm
da:
125,45 mm
DB:
131 mm
Vorbohrung d dmax:
10 mm
Fertigbohrung:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 16 mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad z40, 1561616695, 61616695
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.