Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.21T5/44-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.21T5/44-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.21T5/44-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.21T5/44-2
Artikel-Nr.:
     214I-1561616245
Herst.-Nr.:
     ZS 21T5/44-0
EAN/GTIN:
     4045786226684
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnscheibe Typ T5 – 10 mm ohne Bordscheibe Eigenschaften: • Metrische Zahnscheibe • Für zylindrische Bohrung Einsatzbereiche: • Textilmaschinen • Hochpräzise CNC-Maschinen etc. Technische Daten: Teilung: 5 mm Für Riemenbreite: 10 mm Ausführung: 6 (ohne Bordscheibe) Material: Aluminium Scheibenbreite b1: 15 mm Gesamtbreite B: 21 mm
Weitere Informationen:
D:
45 mm
Anzahl der Zähne:
44
dd:
70,07 mm
da:
69,20 mm
Vorbohrung d dmax:
8 mm
Fertigbohrung:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 10 mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 44 zähne, 1561616245, 61616245
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.