Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.21T5/26-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.21T5/26-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.21T5/26-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.21T5/26-2
Artikel-Nr.:
     214I-1561616205
Herst.-Nr.:
     ZS 21T5/26-2
EAN/GTIN:
     4045786226448
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnscheibe Typ T5 – 10 mm mit Bordscheibe Eigenschaften: • Metrische Zahnscheibe • Für zylindrische Bohrung Einsatzbereiche: • Textilmaschinen • Hochpräzise CNC-Maschinen etc. Technische Daten: Teilung: 5 mm Für Riemenbreite: 10 mm Ausführung: 6F (mit Bordscheibe) Material: Aluminium Scheibenbreite b1: 15 mm Gesamtbreite B: 21 mm
Weitere Informationen:
D:
26 mm
Anzahl der Zähne:
26
dd:
41,47 mm
da:
40,60 mm
DB:
44,0 mm
Vorbohrung d dmax:
6 mm
Fertigbohrung:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 10 mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 26 zähne, 1561616205, 61616205
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.