Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Buchsen 5050/80 metr. Bohr., Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Buchsen 5050/80 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 5050/80 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 5050/80 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 5050/80 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     214I-1561602580
Herst.-Nr.:
     5050/80
EAN/GTIN:
     4045786253468
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Taper-Buchse 5050 Eigenschaften: • Mit metrischer Bohrung • Konische • Geschlitzte Spannbuchsen zur Befestigung von Antriebselementen auf Wellen • Nut nach DIN 6885 Teil 1 Material: EN - GJL 250 - DIN EN 1561 Technische Daten: • Anzug: 19,6 Nm • Buchsenlänge: 25,4 mm • Durchmesser: 57,0 mm • Gewicht: 0,41 kg
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø d2:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-buchse 5050, tl buchse, taper-spannbuchse - 3535-80, PTS-Taper-Buchse, Buchse, PTS-Buchse, 1561602580, 61602580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,17*
€ 450,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,30*
€ 429,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,04*
€ 396,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,51*
€ 367,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.