Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Buchsen 4545/100 metr. Bohr., Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Buchsen 4545/100 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 4545/100 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 4545/100 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 4545/100 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     214I-1561602400
Herst.-Nr.:
     4545/100
EAN/GTIN:
     4045786253611
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Taper-Buchse 4545 Eigenschaften: • Mit metrischer Bohrung • Konische • Geschlitzte Spannbuchsen zur Befestigung von Antriebselementen auf Wellen • Nut nach DIN 6885 Teil 1 Material: EN - GJL 250 - DIN EN 1561 Technische Daten: • Anzug: 192,0 Nm • Buchsenlänge: 115,0 mm • Durchmesser: 162,0 mm • Gewicht: 10,56 kg
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø d2:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, PTS-Taper-Buchse, Buchse, PTS-Buchse, 1561602400, 61602400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,53*
€ 329,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,16*
€ 327,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.