Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Buchsen 4040/42 metr. Bohr., Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Buchsen 4040/42 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 4040/42 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 4040/42 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 4040/42 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     214I-1561602342
Herst.-Nr.:
     4040/42
EAN/GTIN:
     4045786252867
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Taper-Buchse 4040 Eigenschaften: • Mit metrischer Bohrung • Konische • Geschlitzte Spannbuchsen zur Befestigung von Antriebselementen auf Wellen • Nut nach DIN 6885 Teil 1 Material: EN - GJL 250 - DIN EN 1561 Technische Daten: • Anzug: 169,0 Nm • Buchsenlänge: 101,6 mm • Durchmesser: 146,0 mm • Gewicht: 7,68 kg
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø d2:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-buchse 4040, tl buchse, taper-spannbuchse 42mm, PTS-Taper-Buchse, Buchse, PTS-Buchse, 1561602342, 61602342
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.