Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Buchsen 3525/75 metr. Bohr., Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Buchsen 3525/75 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 3525/75 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 3525/75 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 3525/75 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     214I-1561602175
Herst.-Nr.:
     3525/75
EAN/GTIN:
     4045786253376
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Taper-Buchse 3525 Eigenschaften: • Mit metrischer Bohrung • Konische • Geschlitzte Spannbuchsen zur Befestigung von Antriebselementen auf Wellen • Nut nach DIN 6885 Teil 1 Material: EN - GJL 250 - DIN EN 1561 Technische Daten: • Anzug: 112,0 Nm • Buchsenlänge: 64,9 mm • Durchmesser: 127,0 mm • Gewicht: 4,20 kg
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø d2:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-spannbuchse 3525/75, tl buchse, taper-buchse 3525, PTS-Taper-Buchse, Buchse, PTS-Buchse, 1561602175, 61602175
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.