Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Buchsen 3030/48 metr. Bohr., Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Buchsen 3030/48 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 3030/48 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 3030/48 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 3030/48 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     214I-1561602048
Herst.-Nr.:
     3030/48
EAN/GTIN:
     4045786252973
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Taper-Buchse 3030 Eigenschaften: • Mit metrischer Bohrung • Konische • Geschlitzte Spannbuchsen zur Befestigung von Antriebselementen auf Wellen • Nut nach DIN 6885 Teil 1 Material: EN - GJL 250 - DIN EN 1561 Technische Daten: • Anzug: 90,0 Nm • Buchsenlänge: 76,2 mm • Durchmesser: 108,0 mm • Gewicht: 3,75 kg
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø d2:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper - buchse 3030 bohrung 48mm, tl buchse, taper-buchse 3030, PTS-Taper-Buchse, Buchse, PTS-Buchse, 1561602048, 61602048
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.