Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Buchsen 3030/40 metr. Bohr., Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Buchsen 3030/40 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 3030/40 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 3030/40 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 3030/40 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     214I-1561602040
Herst.-Nr.:
     3030/40
EAN/GTIN:
     4045786252744
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Taper-Buchse 3030 Eigenschaften: • Mit metrischer Bohrung • Konische • Geschlitzte Spannbuchsen zur Befestigung von Antriebselementen auf Wellen • Nut nach DIN 6885 Teil 1 Material: EN - GJL 250 - DIN EN 1561 Technische Daten: • Anzug: 90,0 Nm • Buchsenlänge: 76,2 mm • Durchmesser: 108,0 mm • Gewicht: 3,75 kg
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø d2:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-buchse 3030, tl buchse, taper-buchsen 40mm, PTS-Taper-Buchse, Buchse, PTS-Buchse, 1561602040, 61602040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.