Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnflachriemen T 5 325 mm, Breite: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnflachriemen T 5 325 mm, Breite: 20 mm
Zahnflachriemen T 5 325 mm, Breite: 20 mm
Zahnflachriemen T 5 325 mm, Breite: 20 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561560906
Herst.-Nr.:
     T5 325/2016ZA
EAN/GTIN:
     4045786367431
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Zahnriemen PU Profil T5, Riemenbreite 20 mm Eigenschaften: • Mit Stahlzugstrang • Teilung: 5 mm
Weitere Informationen:
Typ:
T5/325
Zähnezahl:
65
Länge Lw:
325 mm
Weitere Suchbegriffe: 1561560906, 61560906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.