Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnflachriemen T 5 325 mm, Breite: 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnflachriemen T 5 325 mm, Breite: 8 mm
Zahnflachriemen T 5 325 mm, Breite: 8 mm
Zahnflachriemen T 5 325 mm, Breite: 8 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561560902
Herst.-Nr.:
     T5 325/816ZA
EAN/GTIN:
     4045786367394
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnriemen (industriebedarf) breite...
Zahnriemen PU Profil T5, Riemenbreite 8 mm Eigenschaften: • Mit Stahlzugstrang • Teilung: 5 mm
Weitere Informationen:
Typ:
T5/325
Zähnezahl:
65
Länge Lw:
325 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 1561560902, 61560902
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.