Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnflachriemen T 5 295 mm, Breite: 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnflachriemen T 5 295 mm, Breite: 10 mm
Zahnflachriemen T 5 295 mm, Breite: 10 mm
Zahnflachriemen T 5 295 mm, Breite: 10 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561560753
Herst.-Nr.:
     T5 295/1016ZA
EAN/GTIN:
     4045786367080
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breite 10mm
Zahnriemen PU Profil T5, Riemenbreite 10 mm Eigenschaften: • Mit Stahlzugstrang • Teilung: 5 mm
Weitere Informationen:
Typ:
T5/295
Zähnezahl:
59
Länge Lw:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 1561560753, 61560753
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.