Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnflachriemen T 5 270 mm, Breite: 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnflachriemen T 5 270 mm, Breite: 16 mm
Zahnflachriemen T 5 270 mm, Breite: 16 mm
Zahnflachriemen T 5 270 mm, Breite: 16 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561560605
Herst.-Nr.:
     T5 270/1616ZA
EAN/GTIN:
     4045786366861
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Zahnriemen PU Profil T5, Riemenbreite 16 mm Eigenschaften: • Mit Stahlzugstrang • Teilung: 5 mm
Weitere Informationen:
Typ:
T5/270
Zähnezahl:
54
Länge Lw:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: 1561560605, 61560605
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.