Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnflachriemen T 5 270 mm, Breite: 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnflachriemen T 5 270 mm, Breite: 6 mm
Zahnflachriemen T 5 270 mm, Breite: 6 mm
Zahnflachriemen T 5 270 mm, Breite: 6 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561560601
Herst.-Nr.:
     T5 270/616ZA
EAN/GTIN:
     4045786366823
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breite 6mm
Zahnriemen PU Profil T5, Riemenbreite 6 mm Eigenschaften: • Mit Stahlzugstrang • Teilung: 5 mm
Weitere Informationen:
Typ:
T5/270
Zähnezahl:
54
Länge Lw:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 1561560601, 61560601
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.