Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnflachriemen T 5 260 mm, Breite: 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnflachriemen T 5 260 mm, Breite: 6 mm
Zahnflachriemen T 5 260 mm, Breite: 6 mm
Zahnflachriemen T 5 260 mm, Breite: 6 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561560551
Herst.-Nr.:
     T5 260/616ZA
EAN/GTIN:
     4045786366748
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breite 6mm
Zahnriemen PU Profil T5, Riemenbreite 6 mm Eigenschaften: • Mit Stahlzugstrang • Teilung: 5 mm
Weitere Informationen:
Typ:
T5/260
Zähnezahl:
52
Länge Lw:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 1561560551, 61560551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.