Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnflachriemen T 5 245 mm, Breite: 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnflachriemen T 5 245 mm, Breite: 25 mm
Zahnflachriemen T 5 245 mm, Breite: 25 mm
Zahnflachriemen T 5 245 mm, Breite: 25 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561560407
Herst.-Nr.:
     T5 245/2516ZA
EAN/GTIN:
     4045786366564
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnriemen (industriebedarf) b=25 m...
Zahnriemen PU Profil T5, Riemenbreite 25 mm Eigenschaften: • Mit Stahlzugstrang • Teilung: 5 mm
Weitere Informationen:
Typ:
T5/245
Zähnezahl:
49
Länge Lw:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 1561560407, 61560407
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.