Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftband SPA 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftband SPA 1400
Kraftband SPA 1400
Kraftband SPA 1400
Artikel-Nr.:
     214I-1561531205
Herst.-Nr.:
     KB SPA 1400
EAN/GTIN:
     4045786076968
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband spa
kraftband
Kraftband Eigenschaften: • Kraftbänder bzw. Verbundriemen bestehen aus 1–5 Einzelriemen • Verbunden durch eine Deckplatte am Riemenrücken • Kompatibel mit Keilrillenscheiben gemäß DIN 2211 und ISO 4183 Technische Daten: Norm: nach DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Hinweis: Preis pro Rippe, für Riemen mit mehreren Rippen gilt: Preis (lt. Tabelle) x Anzahl der Rippen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,123 kg/m
Höhe h:
12,5 mm
Profil:
SPA
Breite b0:
12,7 mm
Richtlänge:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: 1561531205, 61531205
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.