Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftband SPA 1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftband SPA 1250
Kraftband SPA 1250
Kraftband SPA 1250
Artikel-Nr.:
     214I-1561531200
Herst.-Nr.:
     KB SPA 1250
EAN/GTIN:
     4045786076791
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband spa
kraftband
Kraftband Eigenschaften: • Kraftbänder bzw. Verbundriemen bestehen aus 1–5 Einzelriemen • Verbunden durch eine Deckplatte am Riemenrücken • Kompatibel mit Keilrillenscheiben gemäß DIN 2211 und ISO 4183 Technische Daten: Norm: nach DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Hinweis: Preis pro Rippe, für Riemen mit mehreren Rippen gilt: Preis (lt. Tabelle) x Anzahl der Rippen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,123 kg/m
Höhe h:
12,5 mm
Profil:
SPA
Breite b0:
12,7 mm
Richtlänge:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: 1561531200, 61531200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.