Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 4826 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 4826 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 4826 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 4826 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 4826 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561518446
Herst.-Nr.:
     22/48261600
EAN/GTIN:
     4045786038157
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215 22x2210
Keilriemen Profil C/22 Technische Daten: Norm: nach DIN 2215/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 22 mm Höhe h: ähnlich 14 mm Gewicht: ähnlich 0,324 kg/m
Weitere Informationen:
Innenlänge Li:
4826 mm
Richtlänge Ld ISO:
4884 mm
Riemen-Nr.:
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 1561518446, 61518446
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.