| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561518240 Herst.-Nr.: 22/15241600 EAN/GTIN: 4045786037341 |
| |
|
| | |
| Keilriemen Profil C/22 Technische Daten: Norm: nach DIN 2215/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 22 mm Höhe h: ähnlich 14 mm Gewicht: ähnlich 0,324 kg/m Weitere Informationen: | | Innenlänge Li: | 1524 mm | Richtlänge Ld ISO: | 1582 mm | Riemen-Nr.: | C 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 2215, Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 1561518240, 61518240 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 28,82* | € 41,44* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,04* | € 43,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,23* | € 44,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,53* | € 44,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,18* | € 46,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|