Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil B/17 Il.: 4826 mm,Rl.: 4866 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil B/17 Il.: 4826 mm,Rl.: 4866 mm
Keilriemen Profil B/17 Il.: 4826 mm,Rl.: 4866 mm
Keilriemen Profil B/17 Il.: 4826 mm,Rl.: 4866 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561514801
Herst.-Nr.:
     17/48261600
EAN/GTIN:
     4045786511476
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215 b/17
Keilriemen Profil B/17 Technische Daten: Norm: nach DIN 2215/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 17 mm Höhe h: ähnlich 11 mm Gewicht: ähnlich 0,196 kg/m
Weitere Informationen:
Innenlänge Li:
4826 mm
Richtlänge Ld ISO:
4866 mm
Riemen-Nr.:
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 17x1700 din2215, 1561514801, 61514801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.