Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen XPA 1850Strongbelt Maximum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen XPA 1850Strongbelt Maximum
Schmalkeilriemen XPA 1850Strongbelt Maximum
Schmalkeilriemen XPA 1850Strongbelt Maximum
Schmalkeilriemen XPA 1850Strongbelt Maximum
Artikel-Nr.:
     214I-1561507614
Herst.-Nr.:
     XPA/185016XP
EAN/GTIN:
     4045786413541
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din7753 xpa 2500
Schmalkeilriemen Profil XPA Technische Daten: Norm: nach DIN 7753/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 12,7 mm Höhe h: ähnlich 10 mm Gewicht: ähnlich 0,105 kg/m
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld ISO:
1850 mm
Weitere Suchbegriffe: din 7753, 1561507614, 61507614
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.