| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561198615 Herst.-Nr.: 1106530450 EAN/GTIN: 4038127500710 |
| |
|
| | |
| OKS 1300/OKS 1301 Gleitfilm Eigenschaften: • Gewindebeschichtung • Trockener und grifffester Gleitfilm mit UV-Indikator • Verhindert Fressen • Für alle Schraubenwerkstoffe Einsatzbereiche: • Gleitfilm für Kunststoff, Holz und Metall • Vielseitiger Einsatz, insbesondere zur Vorbeschichtung von Klein- und Massenteilen Technische Daten: Temperaturbereich: –60 °C bis +100 °C Abbildung zeigt 400-ml-Spraydose Weitere Informationen: | | Typ: | 1300 | Inhalt: | 25 l | Gebinde: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 783,27* | € 870,68* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 798,35* | € 883,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 828,87* | € 915,91* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.022,12* | € 1.205,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|