Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiöl PLUS m. PTFE 400ml OKS 631


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multiöl PLUS m. PTFE 400ml OKS 631
Multiöl PLUS m. PTFE 400ml OKS 631
Multiöl PLUS m. PTFE 400ml OKS 631
Multiöl PLUS m. PTFE 400ml OKS 631
Multiöl PLUS m. PTFE 400ml OKS 631
Multiöl PLUS m. PTFE 400ml OKS 631
Multiöl PLUS m. PTFE 400ml OKS 631
Multiöl PLUS m. PTFE 400ml OKS 631
Artikel-Nr.:
     214I-1561193805
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     4038127503551
EAN/GTIN:
     4038127503551
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
oks multi-öl spray
OKS 631 Multi-Öl Plus mit PTFE Eigenschaften: • Sehr guter Verschleißschutz durch PTFE-Zusatz • Gutes Schmier- und Druckaufnahmevermögen, hohe Alterungsbeständigkeit • Gutes Kriechvermögen • Unterwandert Feuchtigkeit • Guter Korrosionsschutz, beugt Rostneubildung vor • Gutes Haftvermögen • Silikonfrei Einsatzbereiche: • Schmierung von schwer zugänglichen Maschinenelementen • Schmierung von beweglichen Teilen unter Einfluss von Schmutz und Feuchtigkeit • Beseitigung von Quietsch- und Knarr-Geräuschen Technische Daten: Einsatztemperatur: –30 °C bis +60 °C/100 °C (nach Abdampfen des Lösemittels) Dichte (20 °C): 0,83 g/ml Viskosität (40 °C): 5 mm²/s SRV-Test (Reibwert): µ = 0,10 SRV-Test (Verschleiß): 0,001 mm³ Salzsprühnebeltest: 50 Stunden Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzöl, oks korrosionsschutzöl, OKS-Multi-Öl, 1561193805, 61193805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 14,815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,39*
€ 268,2141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,60004*
€ 263,70405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,66008*
€ 255,4455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,04004*
€ 243,99765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,78*
€ 211,5582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.