| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100392 Herst.-Nr.: 4005800071225 EAN/GTIN: 4005800071225 |
| |
|
| | |
| tesapack® 4122 PVC – Gefahrgut-Verpackungsklebeband Eigenschaften: • Gleichmäßig und leise abrollend • Sehr hohe Reißfestigkeit Einsatzbereiche: • Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung • Geeignet für den Verschluss von Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G Technische Daten: Trägerart: PVC-Film Klebemasse: Naturkautschuk Gesamtdicke: 88 µm Reißkraft: 75 N/cm Reißdehnung: 100 % Klebekraft auf Stahl: 2 N/cm Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Länge: | 66 m | Breite: | 25 mm | Kartoninhalt: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 25mm x 66m transparent, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, gefahrgut verpackungsband, 1561100392, 61100392 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 75,12* | € 105,15* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 75,38004* | € 106,60008* | | | | | | | | 6 | | € 4,60* | ab € 86,02008* | € 111,87* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,45008* | € 122,51004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 7,62084* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|