Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammprofildichtung DIN Form B DN300,PN160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kammprofildichtung DIN Form B DN300,PN160
Kammprofildichtung DIN Form B DN300,PN160
Kammprofildichtung DIN Form B DN300,PN160
Artikel-Nr.:
     214I-1560808147
Hersteller:
     Schulz
Herst.-Nr.:
     4332163214489
EAN/GTIN:
     4332163214489
Suchbegriffe:
Kammprofildichtung
Verschraubungsring
kammprofildichtung dn300 pn160
kammprofildichtung
Kammprofildichtung für Flansche nach DIN, Druck (PN) 160 Eigenschaften: • Nach DIN EN 1514-6-Form IR • Kammprofilierte Dichtungen für sichere Dichtverbindungen unter extremen Betriebsbedingungen • Hohe thermische Beständigkeiten bei wechselnden Drucklasten • Extreme Druckstandfestigkeit • Durch hohe Verpressung geringe Leckagerate • Medienbeständigkeiten werden durch Einsatz verschiedener Auflagen optimiert • Einsatzbereiche: Petrochemie, Chemische Industrie, Gasanlagen, Dampfanlagen, Anlagenbau, Behälterbau, Kraftwerktechnik Material: • Trägermaterial: 1.4541 • Auflage: Graphit 98 % Gesamtstärke: 4,0 mm
Weitere Informationen:
DN:
300
Weitere Suchbegriffe: kammprofildichtung pn160, 1560808147, 60808147
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.