Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammprofildichtung DIN Form B DN300,PN64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kammprofildichtung DIN Form B DN300,PN64
Kammprofildichtung DIN Form B DN300,PN64
Kammprofildichtung DIN Form B DN300,PN64
Artikel-Nr.:
     214I-1560808145
Hersteller:
     Schulz
Herst.-Nr.:
     4332163214465
EAN/GTIN:
     4332163214465
Suchbegriffe:
Kammprofildichtung
Verschraubungsring
kammprofildichtung dn300
kammprofildichtung
Kammprofildichtung für Flansche nach DIN, Druck (PN) 64 Eigenschaften: • Nach DIN EN 1514-6-Form IR • Kammprofilierte Dichtungen für sichere Dichtverbindungen unter extremen Betriebsbedingungen • Hohe thermische Beständigkeiten bei wechselnden Drucklasten • Extreme Druckstandfestigkeit • Durch hohe Verpressung geringe Leckagerate • Medienbeständigkeiten werden durch Einsatz verschiedener Auflagen optimiert • Einsatzbereiche: Petrochemie, Chemische Industrie, Gasanlagen, Dampfanlagen, Anlagenbau, Behälterbau, Kraftwerktechnik Material: • Trägermaterial: 1.4541 • Auflage: Graphit 98 % Gesamtstärke: 4,0 mm
Weitere Informationen:
DN:
300
Weitere Suchbegriffe: schulz kammprofildichtung, 1560808145, 60808145
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.