Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammprofildichtung DIN Form B DN200,PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kammprofildichtung DIN Form B DN200,PN16
Kammprofildichtung DIN Form B DN200,PN16
Kammprofildichtung DIN Form B DN200,PN16
Artikel-Nr.:
     214I-1560808122
Hersteller:
     Schulz
Herst.-Nr.:
     4332163214250
EAN/GTIN:
     4332163214250
Suchbegriffe:
Kammprofildichtung
Verschraubungsring
kammprofildichtung dn200
kammprofildichtung
Kammprofildichtung für Flansche nach DIN, Druck (PN) 16 Eigenschaften: • Nach DIN EN 1514-6-Form IR • Kammprofilierte Dichtungen für sichere Dichtverbindungen unter extremen Betriebsbedingungen • Hohe thermische Beständigkeiten bei wechselnden Drucklasten • Extreme Druckstandfestigkeit • Durch hohe Verpressung geringe Leckagerate • Medienbeständigkeiten werden durch Einsatz verschiedener Auflagen optimiert • Einsatzbereiche: Petrochemie, Chemische Industrie, Gasanlagen, Dampfanlagen, Anlagenbau, Behälterbau, Kraftwerktechnik Material: • Trägermaterial: 1.4541 • Auflage: Graphit 98 % Gesamtstärke: 4,0 mm
Weitere Informationen:
DN:
200
Weitere Suchbegriffe: kammprofildichtung pn 16, 1560808122, 60808122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.