| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560807731 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569780209 EAN/GTIN: 4053569780209 |
| |
|
| | |
| Spiraldichtung für Flansch nach ANSI B 16.5, Druck (LBS) 600 Eigenschaften: • Nach DIN EN 12560-2-Form C/I, ANSI B 16.20 • Spiralgewickelte Dichtungen für sichere Dichtverbindungen unter extremen Betriebsbedingungen • Hohe thermische Beständigkeiten bei wechselnden Drucklasten • Extreme Druckstandfestigkeit • Durch hohe Verpressung geringe Leckagerate • Einsatzbereiche: Petrochemie, Chemische Industrie, Gasanlagen, Dampfanlagen, Anlagenbau, Behälterbau, Kraftwerktechnik Material: • Innenring: 1.4404 • Spirale: 1.4404 • Außenring: C-Stahl (korrosionsgeschützt) • Füllung: Graphit 98 % Gesamtstärke: 4,5 mm Weitere Informationen: | | Zoll: | 1/2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1560807731, 60807731 |
| | |
| |