Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutterteil m. Schlauch- tülle, voller Durchg.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutterteil m. Schlauch- tülle, voller Durchg.35mm
Mutterteil m. Schlauch- tülle, voller Durchg.35mm
Mutterteil m. Schlauch- tülle, voller Durchg.35mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560470020
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     MST35-N
EAN/GTIN:
     4330816635513
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Mörtelkupplung
Schnellkupplung für Mörtelschlauch
Mutterteil mit Schlauchtülle, voller Durchgang Mörtelschlauch-Kupplungen haben einen ähnlichen Aufbau wie Kamlok-Kupplungen, unterscheiden sich aber in ihren Maßen vollkommen von diesen und sind daher nicht kompatibel. Auch sie sind asymmetrische Kupplungen mit Vater- und Mutterteil, die durch einen oder zwei Nockenhebel verriegelt werden, so dass durch einen festgelegten Radius der Nockenhebel das Vaterteil gegen eine Dichtung im Mutterteil gepresst wird. Je nach Systemgröße gibt es Ausführungen mit Innengewinde, Außengewinde und Schlauchanschluss. Bitte beachten Sie, dass verschiedene Systemgrößen untereinander nicht kompatibel sind, jedoch durch Systemadapter bzw. Reduzierstecker untereinander verbunden werden können. Bei Mörtelschlauch-Kupplungen ist insbesondere auf zwei am Markt verbreitete Maßsysteme zu achten. Dabei weisen die Vaterteile vom Kopf bis zur Mitte des Radius 22 mm bzw. 23,5 mm auf. Das Maß 22 mm wird nur von einem großen Putzmaschinen und Betonpumpenhersteller verwendet, alle anderen Maschinenhersteller verwenden das marktübliche Maß 23,5 mm. Bei Schlaucharmaturen sollte eine scharfkantige, gedrehte Tüllenkontur verwendet werden, um einen exakten und sicheren Sitz des Schlauches bei hohem Betriebsdruck zu gewährleisten. Mörtelschlauch-Kupplungen werden im Normalfall zweifach mittels System BAND-IT eingebunden. Eine besonders sichere Methode ist die Einbindung durch eine hydraulisch zu verpressende Presshülse, dabei muss die Tüllenkontur auf die Presshülse und auf das jeweilige Schlauchmaß exakt abgestimmt sein. Übliche Schlauchdurchmesser sind 25, 35, 42 und 50 mm. Die Schlauchmaße verschiedener Hersteller weichen oft voneinander ab, deshalb sollten Tüllenmaße auf Schlauchmaße abgestimmt werden. Mörtelschlauch-Kupplungen sind für einen Betriebsdruck von 50 bar ausgelegt. Einsatzbereiche: • Putzmaschinen • Betonpumpen • Estrichpumpen • Spritzgeräte • Silos • Förderanlagen Eigenschaften: • Gedrehte Tüllenkontur für exakten Schlauchsitz • Baureihe TÜV-geprüft Technische Daten: Material: Kupplungs- und Mutterteile: Temperguss/Stahl verzinkt und gelb passiviert Dichtung: NBR Betriebsdruck: max. 50 bar
Weitere Informationen:
für Schlauch-Innen-Ø:
1 3/8 Zoll
Schlauch-Innen-Ø:
35 mm
Typgröße:
35
Identmaß:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: kamlock-kupplung dose, kamlock kupplung, kamlockkupplung tülle, 1560470020, 60470020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.