Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzylinder / dw / G 1/8Kolben-D 20mm / Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundzylinder / dw / G 1/8Kolben-D 20mm / Hub 50mm
Rundzylinder / dw / G 1/8Kolben-D 20mm / Hub 50mm
Rundzylinder / dw / G 1/8Kolben-D 20mm / Hub 50mm
Rundzylinder / dw / G 1/8Kolben-D 20mm / Hub 50mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560461334
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11.DM.20050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder doppelwirken...
Rundzylinder MI, doppelwirkend Eigenschaften: • Mit Magnet Zulassung/Norm: • Gemäß ISO 6432 Einsatzbereiche: • Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft Technische Daten: Material: Edelstahl, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: –10 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/8
Kolben-Ø:
20 mm
Hub:
50 mm
Kolbenstangen-Außengewinde:
M8 x 1,25
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, 1560461334, 60461334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.