| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560460684 Herst.-Nr.: 515.4104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 5/2-Wegeventil, manuell, Druckknopf Eigenschaften: • Serie M5, robuste Wegeventil-Baureihe • Manuell betätigt, NC • Muffenventil • Montage in belieber Position Einsatzbereiche: • Anwendungen zur Betätigung pneumatischer Aktoren Technische Daten: Material: Ventilkörper: Aluminiumlegierung Betriebsdruck: max. 10 bar Durchflusswertmessung: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall deltap = 1 bar Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C • Monostabil, nicht rastend Weitere Informationen: | | Anschluss: | G 1/4 Zoll | Durchfluss: | 550 l/min | Anschluss Entlüftung: | G 1/8 Zoll | Hebel-/Schalterfarbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1560460684, 60460684 |
| | |
| |