Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstück DIN 3489 Nennweite 7 mm 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchstück DIN 3489 Nennweite 7 mm 3/8"
Schlauchstück DIN 3489 Nennweite 7 mm 3/8"
Schlauchstück DIN 3489 Nennweite 7 mm 3/8"
Artikel-Nr.:
     214I-1560409015
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     4330816633595
EAN/GTIN:
     4330816633595
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Klauen-Schlauchkupplung DIN 3489 Eigenschaften: • Mit NBR-Formdichtung, bis 95 °C, ölbeständig • Sicherungs-Doppelnokken verhindern selbsttätiges Lösen • Universalkupplung, weltweit verwendetes System Einsatzbereiche: • Pressluft, Pneumatik • Zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie Technische Daten: Klauenweite: einheitlich 42 mm Material: Temperguss verzinkt, gelb chromatiert Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: –40 °C bis +95 °C
Weitere Informationen:
Schlauch-Innen-Ø:
10 mm
Nennweite:
7 mm
Zoll:
3/8
b:
63 mm
h:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung 3/8", schnellkupplung, Klauenkupplung, Kupplung, Schlauchstück, Schlauchkupplung, Tempergusskupplung, Pressluft, Temperguss, 1560409015, 60409015
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 4,93*
€ 6,67*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 5,25*
€ 7,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.