Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Gewindenippel MS 6kt., AG G3/8"xG1/2"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GEKA Gewindenippel MS 6kt., AG G3/8"xG1/2"
GEKA Gewindenippel MS 6kt., AG G3/8"xG1/2"
GEKA Gewindenippel MS 6kt., AG G3/8"xG1/2"
GEKA Gewindenippel MS 6kt., AG G3/8"xG1/2"
Artikel-Nr.:
     214I-1560153060
Herst.-Nr.:
     734014
EAN/GTIN:
     4015933047486
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Gewindenippel mit Außengewinde Eigenschaften: • Sechskant Material: Messing CW614N • Flachdichtend
Weitere Informationen:
t:
9 mm
Sechskant SW:
22 mm
t1:
10 mm
Außengewinde 1:
G 3/8 x xG 1/2 Zoll
Außengewinde 2:
G 1/2 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,78*
€ 58,0482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,68*
€ 56,7392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,68*
€ 53,1692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,68*
€ 49,5992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,48*
€ 49,3612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,15*
€ 40,6385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.