Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA plus-Schlauchverb. MS, 1/2", 13mm, schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA plus-Schlauchverb. MS, 1/2", 13mm, schwer
GEKA plus-Schlauchverb. MS, 1/2", 13mm, schwer
GEKA plus-Schlauchverb. MS, 1/2", 13mm, schwer
Artikel-Nr.:
     214I-1560152920
Herst.-Nr.:
     320061
EAN/GTIN:
     4015933032901
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder 1/2"
schlauchverbinder
karasto schlauchverbinder
GEKA® plus-Schlauchverbindung Eigenschaften: • Schwere Ausführung • Mit erhöhter Endrippe und Rippenprofil Einsatzbereiche: • Zur Verbindung, Verlängerung oder Reparatur von Schläuchen Material: Messing CW614N
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
1/2 Zoll
Schlauch LW:
13 mm
Baulänge ca.:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: 1560152920, 60152920
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
53
1
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 4,05*
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 4,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.